Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.262-6.7-3
Cod. Produttore
L.262-6.7-3K
Cod. EAN
8015421679706

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED IN VETRO DIMMER GU10 6,7W 35° 3000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED in vetro con attacco GU10, caratterizzata da tecnologia dimmerabile che consente di regolare l'intensità luminosa secondo le esigenze ambientali. Questa lampadina offre un'illuminazione efficiente e di lunga durata, ideale per ambienti domestici e professionali. La struttura in vetro garantisce una diffusione uniforme della luce, valorizzando qualsiasi spazio con un design semplice e funzionale. Compatibile con sistemi di illuminazione a bassa tensione, rappresenta una soluzione moderna e sostenibile per il risparmio energetico.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,7 ... 6,7 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

Produttore

Lampadina LED vetro dimmerabile GU10 6,7W 3000K CRI90 per uso domestico e professionale