Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.261-6.7-3
Cod. Produttore
L.261-6.7-3K
Cod. EAN
8015421683475

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED IN VETRO DIMMER GU10 6,7W 120? 3000K CRI90
Lampadina LED in vetro con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione dimmerabile di alta qualità. Questa lampadina combina efficienza energetica e lunga durata, garantendo un'illuminazione versatile e regolabile in ambienti residenziali e commerciali. La struttura in vetro assicura una diffusione uniforme della luce, mentre la tecnologia LED contribuisce a ridurre i consumi energetici rispetto alle lampadine tradizionali. Ideale per creare atmosfere personalizzate grazie alla possibilità di modulare l'intensità luminosa. Descrizione del produttore: Lampadina LED in vetro con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile grazie alla funzione dimmerabile. Questa lampadina combina tecnologia LED avanzata con un design in vetro di alta qualità, garantendo una luce brillante e uniforme con un consumo energetico ridotto. Ideale per ambienti domestici e professionali, assicura una lunga durata e un facile controllo dell'intensità luminosa per creare atmosfere personalizzate.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

6,7 ... 6,7 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

Produttore

Lampadina LED vetro dimmerabile GU10 6,7W 3000K CRI90 per ambienti residenziali e commerciali