Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.262-6.7-2
Cod. Produttore
L.262-6.7-2K
Cod. EAN
8015421683451

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED IN VETRO DIMMER GU10 6,7W 35°2700K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED in vetro con attacco GU10, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile grazie alla funzione dimmer. Questa lampadina combina la durata e il risparmio energetico della tecnologia LED con un design compatto e versatile, ideale per ambienti domestici e professionali. La luce regolabile consente di creare atmosfere personalizzate, adattandosi a diverse esigenze di illuminazione. Realizzata con materiali di qualità, garantisce prestazioni affidabili e un'illuminazione uniforme.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

6,7 ... 6,7 W

flusso luminoso

575 ... 575 lm

Produttore

Lampadina LED vetro dimmerabile GU10 6,7W 2700K CRI90 per uso domestico e professionale