Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELBA9S110LEDV
Cod. Produttore
BA9S110LEDV
Cod. EAN
7320500523247

Informazioni di prodotto

BA9S110LEDV LED bulb
Lampadina LED verde con attacco BA9S, progettata per funzionare a 110V. Questo componente elettrico garantisce un'illuminazione efficiente e durevole, ideale per applicazioni che richiedono una luce verde intensa e stabile. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, rendendo questa lampadina una soluzione affidabile per impianti elettrici che necessitano di segnalazione luminosa o illuminazione specifica. Il design compatto e l'attacco standard BA9S facilitano l'installazione in vari dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: The BA9S110LEDV LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - Green - Illuminated - 110 ... 120 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

tensione della lampada

110 V

base

BA9s

tecnologia

LED

colore

verde

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

5 mA

durata di vita nominale media

100000 h

Serie

BA9S

Produttore

ABB

Lampadina LED verde BA9S 110V segnalazione luminosa lunga durata efficienza energetica