Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.959-15-3
Cod. Produttore
L.959-15-3
Cod. EAN
8015421593156

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED TRASPARENTE E27 15W 330° 4000K
Lampadina LED trasparente con attacco E27, potenza di 15 watt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, combina risparmio energetico e qualità luminosa elevata. La trasparenza del vetro esalta il design classico della lampadina, offrendo un effetto luminoso brillante e uniforme. Adatta a sostituire le lampadine tradizionali, assicura un consumo ridotto senza compromettere la resa luminosa. Descrizione del produttore: Lampadina LED trasparente con attacco E27, potenza di 15 watt, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Design classico e versatile, adatto a diversi ambienti e applicazioni elettriche. Garantisce un basso consumo energetico mantenendo un'ottima resa luminosa.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

67 mm

efficienza luminosa della lampada

163 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

2452 ... 2452 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente E27 15W 4000K per illuminazione residenziale e commerciale