Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.283-15-1
Cod. Produttore
L.283-15-1
Cod. EAN
8015421593132

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED TRASPARENTE E27 15W 360° 2700K
Lampadina LED trasparente con attacco E27, potenza di 15W. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, offre una luce calda e uniforme ideale per ambienti domestici e commerciali. Il design trasparente valorizza l'estetica della lampadina, rendendola adatta anche a lampade a vista. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un funzionamento affidabile, contribuendo alla riduzione dei costi energetici. Perfetta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza senza rinunciare a stile e qualità della luce. Descrizione del produttore: GLOBO TRASPARENTE D125 15W 2700KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

2452 ... 2452 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente E27 15W 2700K luce calda per interni ed esterni