Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.110-12-3K
Cod. Produttore
L.110-12-3K
Cod. EAN
8015421679805

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12 W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: LED trasparente
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Durata: Lunga durata
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Serie: AIROL.110-12-3K
Descrizione del produttore: Lampadina LED trasparente con attacco E27, potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, si adatta perfettamente a diverse soluzioni di illuminazione domestica e professionale.

Produttore

LAMPADINA LED TRASPARENTE E27 12W 3