Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.959-10-1
Cod. Produttore
L.959-10-1
Cod. EAN
8015421577170

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Attacco: E27
  • Colore luce: 2700K
  • Tipo: LED trasparente
  • Funzione: dimmerabile
  • Serie: AIROL.959-10-1
  • Uso: interni
  • Applicazioni: casa e ufficio
Lampadina LED trasparente con attacco E27, compatibile con dimmer per regolare l'intensità luminosa. Offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per ambienti domestici e professionali che richiedono una luce regolabile e di qualità. Design classico con tecnologia LED avanzata per una lunga durata e prestazioni affidabili. Descrizione del produttore: GOCCIA LED E27 TRASP 8W 2700KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

65 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente dimmerabile E27 8W 2700K luce calda uso domestico e ufficio