Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.286-4-C
Cod. Produttore
L.286-4-C
Cod. EAN
8015421542499

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED TRASPARENTE DIMMER E14 4W 360° 3000K
Lampadina LED trasparente caratterizzata da un design elegante e filamento visibile che garantisce un'illuminazione calda e uniforme. Adatta per ambienti interni, questa lampadina è dimmerabile, permettendo di regolare l’intensità luminosa secondo le esigenze. Grazie alla tecnologia LED, offre un’elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i consumi rispetto alle lampadine tradizionali. Il corpo trasparente valorizza l’aspetto estetico, rendendola ideale per applicazioni decorative in contesti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: TORTIGLIONE LED E14 COB LINEARE 4WRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

attacco lampada

E14

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

470 ... 470 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente dimmerabile E14 4W 3000K per interni design elegante