Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.283-10-1
Cod. Produttore
L.283-10-1
Cod. EAN
8015421577149

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Attacco: E27
  • Tipo: LED trasparente
  • Serie: AIROL.283-10-1
  • Temperatura colore: 2700K
  • Dimensione: D125 mm
  • Flusso luminoso: 36 lm
  • Uso: interni ed esterni
Lampadina LED trasparente con tecnologia dimmerabile, ideale per creare atmosfere personalizzate grazie al controllo della luminosità. Il design trasparente valorizza l’estetica dell’illuminazione, mentre l’efficienza energetica garantisce un consumo ridotto rispetto alle lampadine tradizionali. Adatta per utilizzi residenziali e commerciali, offre una lunga durata e un’illuminazione uniforme e brillante. La base standard facilita l’installazione in molteplici apparecchi, combinando funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: GLOBO TRASPARENTE D125 8W 2700K DIMRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente dimmerabile 8W 2700K E27 per uso residenziale e commerciale