Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.284-10-1
Cod. Produttore
L.284-10-1
Cod. EAN
8015421577125

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED TRASPARENTE DIMMER E27 8W 360° 2700K
Lampadina LED trasparente con attacco E27, caratterizzata da tecnologia dimmerabile che consente di regolare l'intensità luminosa secondo le esigenze ambientali. Design elegante e moderno con filamenti visibili che riproducono l'effetto delle lampadine tradizionali, garantendo al contempo un elevato risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Ideale per ambienti domestici e commerciali dove si desidera un'illuminazione personalizzabile e di qualità. Descrizione del produttore: GLOBO TRASPARENTE D95 8W 2700K DIMMRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

800 ... 800 lm

Produttore

Lampadina LED trasparente dimmerabile 8W 2700K attacco E27 per ambienti domestici e commerciali