Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.282-15-C
Cod. Produttore
L.282-15-C
Cod. EAN
8015421593347

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED SFERA BIANCA E27 15W 330° 2700K
Lampadina LED a forma di sfera con attacco E27, caratterizzata da una potenza di 15W. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, offre una luce bianca uniforme ideale per ambienti domestici e professionali. Grazie alla tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata rispetto alle lampadine tradizionali, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale. La sua forma sferica si adatta facilmente a diversi tipi di lampadari e apparecchi di illuminazione, combinando funzionalità ed estetica. Descrizione del produttore: GLOBO OPALE D125 15W 2700KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

efficienza luminosa della lampada

147 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

2200 ... 2200 lm

Produttore

Lampadina LED sfera bianca E27 15W luce calda 2700K per interni ed esterni