Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.58-7-LED-
Cod. Produttore
L.58-7-LED-C
Cod. EAN
8015421564804

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 7W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 2700K
  • Tipo: LED Reflector
  • Serie: REFLEX R80 A
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Prolungata
Lampadina LED reflector con attacco E27, potenza di 7 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per offrire efficienza energetica e lunga durata, garantisce una luce direzionale perfetta per ambienti domestici e commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo e un'illuminazione uniforme, valorizzando gli spazi con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: REFLEX R80 A LED 7W 2700KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

80 mm

efficienza luminosa della lampada

86 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

7 ... 7 W

flusso luminoso

600 ... 600 lm

Produttore

Lampadina LED Reflector E27 7W 2700K luce calda efficienza energetica uso domestico e commerciale