Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.56-4-LED-
Cod. Produttore
L.56-4-LED-C
Cod. EAN
8015421564781

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED REFLECTOR E14 4W 2700K
Lampadina LED reflector con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore di 2700K che garantisce una luce calda e confortevole. Ideale per sostituire le tradizionali lampadine riflettore, offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, mantenendo un design compatto e funzionale. Perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce direzionale e di qualità. Descrizione del produttore: Lampadina LED reflector con attacco E14, potenza di 4 watt e temperatura colore di 2700 Kelvin, ideale per un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per garantire un'alta efficienza energetica e una lunga durata, offre una luce direzionata perfetta per ambienti domestici e commerciali che richiedono una luce focalizzata e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico mantenendo un'illuminazione intensa e stabile.

attacco lampada

E14

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

330 ... 330 lm

Produttore

Lampadina LED reflector E14 4W 2700K luce calda efficienza energetica ambienti domestici e commerciali