Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.258-11-C
Cod. Produttore
L.258-11-C
Cod. EAN
8015421542901

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED PAR30 BIANCA E27 11W 35° 3000K
Lampadina LED PAR30 con attacco E27, potenza di 11W e luce bianca. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, offre un'ottima resa luminosa con un consumo energetico ridotto. Ideale per ambienti interni, combina tecnologia LED avanzata e design compatto per un'illuminazione mirata e di qualità. Descrizione del produttore: Lampadina LED PAR30 con attacco E27, caratterizzata da una potenza di 11 watt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, offre una luce bianca ideale per ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, assicura un basso consumo energetico e una lunga vita utile, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Il design compatto e robusto la rende adatta a molteplici applicazioni, combinando performance elevate con un impatto ambientale contenuto.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

11 ... 11 W

flusso luminoso

863 ... 863 lm

Produttore

Lampadina LED PAR30 E27 11W luce bianca risparmio energetico ambienti interni