Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.269-8-F
Cod. Produttore
L.269-8-F
Cod. EAN
8015421565184

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GX53
  • Potenza: 9W
  • Temperatura luce: 4000K
  • Tensione: 110V
  • Emissione: Luce naturale
  • Consumo: Basso
  • Serie: AIROL.269-8-F
  • Durata: Lunga
Lampadina LED con attacco GX53, potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000K, che offre una luce naturale e uniforme. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua forma compatta e il design moderno permettono un facile inserimento in spazi ridotti, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Questa lampadina rappresenta una soluzione sostenibile per ambienti che richiedono una luce brillante senza rinunciare al risparmio energetico. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GX53, potenza di 9 watt e temperatura colore di 4000K, che garantisce una luce naturale e uniforme. Progettata per offrire un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, adatta per ambienti interni. La sua forma compatta e il design funzionale la rendono ideale per sostituzioni rapide e semplici in apparecchi esistenti. La lampadina assicura una lunga durata e un'illuminazione costante, contribuendo a ridurre i costi energetici mantenendo elevate prestazioni luminose.

attacco lampada

GX53

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

efficienza luminosa della lampada

92 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

830 ... 830 lm

Produttore

Lampadina LED GX53 9W luce naturale 4000K risparmio energetico interni residenziali e commerciali