Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.269-8-C
Cod. Produttore
L.269-8-C
Cod. EAN
8015421565177

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Attacco: GX53
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tensione: 110V
  • Tipo luce: Calda
  • Consumo: Basso
  • Applicazione: Interni
  • Serie: AIROL.269-8-C
Lampadina LED con attacco GX53, potenza di 9 watt e temperatura colore di 3000K che offre una luce calda e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è ideale per ambienti interni dove si desidera un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. La sua forma compatta e il design semplice la rendono versatile per diverse applicazioni elettriche, assicurando un'ottima resa luminosa con un basso impatto energetico. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GX53, potenza di 9 watt e temperatura colore di 3000K che garantisce una luce calda e confortevole. Ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, offre una lunga durata e prestazioni affidabili. Adatta per ambienti interni che richiedono una soluzione luminosa compatta e moderna.

attacco lampada

GX53

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

efficienza luminosa della lampada

90 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

810 ... 810 lm

Produttore

Lampadina LED GX53 9W luce calda 3000K per illuminazione interna efficiente