Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.272-9-6K
Cod. Produttore
L.272-9-6K
Cod. EAN
8015421593200

Informazioni di prodotto

  • Attacco: GU10
  • Potenza: 9 Watt
  • Materiale: Ceramica
  • Serie: AIROL.272
  • Consumo: Efficienza elevata
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Design: Compatto e robusto
  • Dissipazione: Ottima termica
Lampadina LED GU10 da 9W con corpo in ceramica, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La struttura in ceramica assicura una migliore dissipazione del calore, aumentando la durata del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre un'illuminazione brillante e a basso consumo energetico, contribuendo al risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. La base GU10 facilita l'installazione in apparecchi standard, rendendo questa lampadina una soluzione pratica e affidabile per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10, realizzata in ceramica per una migliore dissipazione del calore. Consumo energetico di 9 watt, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Design compatto e robusto, adatto per ambienti residenziali e commerciali che richiedono una luce di qualità e risparmio energetico.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

100 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

6000 ... 6000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 9W 6000K corpo ceramica alta efficienza residenziale e commerciale