Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.273-5-4K
Cod. Produttore
L.273-5-4K
Cod. EAN
8015421564712

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Attacco: GU10
  • Indice resa cromatica: CR I
  • Flusso luminoso: 38 lm
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: residenziale/commerciale
  • Serie: AIROL.273
Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 5 watt e temperatura colore di 4000K che garantisce una luce neutra ideale per ambienti interni. Offre un elevato indice di resa cromatica (CRI) per una migliore percezione dei colori. La sua efficienza energetica e la lunga durata la rendono una soluzione pratica e sostenibile per l’illuminazione di spazi residenziali e commerciali. Design compatto e facile da installare, adatta a diversi tipi di apparecchi di illuminazione. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 5 watt e temperatura colore di 4000K che garantisce una luce naturale e uniforme. Offre un elevato indice di resa cromatica (CRI) per una migliore percezione dei colori. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale, unisce efficienza energetica e lunga durata in un design compatto e moderno.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

50 mm

efficienza luminosa della lampada

71 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

355 ... 355 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 5W 4000K CRI80 luce neutra per interni residenziali e commerciali