Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.255-3-C
Cod. Produttore
L.255-3-C
Cod. EAN
8015421570546

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED GU10 3W 40° 3000K
Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 3 watt e temperatura colore di 3000K, ideale per un’illuminazione efficiente e calda. Progettata per garantire un basso consumo energetico e una lunga durata, questa lampadina offre una luce uniforme e confortevole, adatta a diversi ambienti interni. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto. Descrizione del produttore: DICROICA LED D.35 3W 3000KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

3 ... 3 W

flusso luminoso

200 ... 200 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 3W 3000K luce calda risparmio energetico interni