Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.203-12-C
Cod. Produttore
L.203-12-C
Cod. EAN
8015421564736

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Attacco: GU10
  • Temperatura colore: 3000K
  • Efficienza energetica: elevata
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Dissipazione calore: ottimale
  • Serie: AIROL.203-12-C
Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 12 watt e temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, offre una luce uniforme e brillante grazie ai 36 LED integrati. Perfetta per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione di qualità con consumi ridotti. Il design compatto e il corpo resistente assicurano facilità di installazione e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco GU10 da 12 watt, caratterizzata da un'efficienza energetica elevata e una luce calda a 3000K, ideale per creare un'atmosfera accogliente negli ambienti interni. Progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione uniforme, questa lampadina combina tecnologia avanzata e design compatto, rendendola perfetta per applicazioni residenziali e commerciali. La sua struttura assicura un'ottima dissipazione del calore, contribuendo a mantenere prestazioni costanti nel tempo.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 12W luce calda 3000K 36 LED per interni residenziali e commerciali