Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.203-12-F
Cod. Produttore
L.203-12-F
Cod. EAN
8015421564743

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Tipo attacco: GU10
  • Temperatura colore: 4000K
  • Flusso luminoso: 36 lm
  • Serie: AIROL.203-12-F
  • Tipo LED: AR111
  • Applicazione: Interni ed esterni
  • Uso: Casa, ufficio, negozio
Lampadina LED con attacco GU10, potenza di 12 watt e temperatura colore di 4000K, ideale per un'illuminazione efficiente e moderna. Offre un fascio luminoso di 36 gradi, perfetto per ambienti interni che richiedono una luce neutra e uniforme. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi e l'impatto ambientale. Design compatto e funzionale, adatto a molteplici applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: AR111 GU10 LED 12W 4000KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

111 mm

efficienza luminosa della lampada

80 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

960 ... 960 lm

Produttore

Lampadina LED GU10 12W 4000K fascio 36° luce neutra per interni residenziali e commerciali