Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.202-15-C-
Cod. Produttore
L.202-15-C-LED
Cod. EAN
8015421542482

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED G53 15W 60° 3000K
Lampadina LED con attacco G53, potenza di 15 watt e temperatura colore di 3000K, ideale per un'illuminazione calda e confortevole. Progettata per garantire elevata efficienza energetica e lunga durata, offre una luce uniforme e brillante adatta a molteplici applicazioni. La tecnologia LED assicura un consumo ridotto rispetto alle lampadine tradizionali, contribuendo al risparmio energetico senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto è perfetto per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione affidabile e performante. Descrizione del produttore: AR111 LED 15W 3000KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

attacco lampada

G53

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

15 ... 15 W

flusso luminoso

1300 ... 1300 lm

Produttore

Lampadina LED G53 15W 3000K luce calda alta efficienza per interni residenziali e commerciali