Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.283-5-FU
Cod. Produttore
L.283-5-FU
Cod. EAN
8015421563203

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Attacco: E27
  • Effetto: Fumo
  • Funzione: Dimmerabile
  • Design: Filamento a spirale
  • Uso: Interni
  • Consumo: Basso
  • Serie: AIROL.283-5-FU
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 5 watt, caratterizzata da un design con vetro fumé che conferisce un effetto estetico elegante e moderno. La lampadina è dimmerabile, permettendo di regolare l’intensità luminosa in base alle esigenze ambientali, ideale per creare atmosfere personalizzate. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, con una lunga durata nel tempo. Adatta per utilizzo in ambienti interni che richiedono un’illuminazione funzionale e di design. Descrizione del produttore: Lampadina LED con effetto fumo, attacco E27 e potenza di 5W. Progettata per un'illuminazione dimmerabile, offre un design elegante e moderno con un filamento a spirale visibile che crea un'atmosfera calda e accogliente. Ideale per ambienti interni dove si desidera un'illuminazione regolabile e a basso consumo energetico, unendo estetica e funzionalità.

colore

Altro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

efficienza luminosa della lampada

46 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

230 ... 230 lm

Produttore

Lampadina LED fume dimmerabile E27 5W design moderno per ambienti interni