Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.284-5-FU
Cod. Produttore
L.284-5-FU
Cod. EAN
8015421563210

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 watt
  • Attacco: E27
  • Compatibile: dimmer
  • Finitura: fume elegante
  • Illuminazione: calda avvolgente
  • Design: filamento LED
  • Serie: AIROL.284-5-FU
  • Efficienza: energetica alta
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 5 watt, con vetro fumé che conferisce un design elegante e moderno. Compatibile con dimmer per regolare l’intensità luminosa, offre un’illuminazione calda e avvolgente ideale per ambienti domestici e commerciali. Tecnologia LED a basso consumo energetico, lunga durata e resa luminosa ottimale. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 5 watt, caratterizzata da una finitura fume che conferisce un aspetto elegante e moderno. Compatibile con dimmer per regolare l’intensità luminosa, garantisce un’illuminazione calda e avvolgente con un design innovativo del filamento a LED. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione personalizzabile e di grande effetto estetico, unendo efficienza energetica e stile contemporaneo.

colore

Altro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

56 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

280 ... 280 lm

Produttore

Lampadina LED fume dimmerabile E27 5W 2200K illuminazione calda ambienti interni