Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.260-9-3K
Cod. Produttore
L.260-9-3K
Cod. EAN
8015421593293

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 9W
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tensione: 230V
  • Flusso luminoso: 200 lm
  • Durata: lunga vita utile
  • Serie: AIROL.260
  • Consumo: basso
Lampadina LED a luce bianca con attacco E27, potenza di 9 watt e durata prolungata. Ideale per un'illuminazione efficiente e a risparmio energetico, garantisce una luce uniforme e brillante con un consumo ridotto. Progettata per offrire prestazioni affidabili e una facile installazione in diversi ambienti domestici e professionali. Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 9W e luce bianca calda da 3000K. Offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti domestici e professionali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga vita utile, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione. Il design compatto e la qualità della luce la rendono adatta a molteplici applicazioni, assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

efficienza luminosa della lampada

94 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

850 ... 850 lm

Produttore

Lampadina LED E27 9W luce bianca calda 3000K risparmio energetico ambienti domestici e professionali