Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.284-12-4
Cod. Produttore
L.284-12-4
Cod. EAN
8015421577293

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura colore: 2200K
  • Attacco: E27
  • Flusso luminoso: 360 lm
  • Tipo lampadina: LED
  • Serie: AIROL.284-12-4
  • Colore luce: Oro
  • Dimmerabile: Sì
Lampadina LED con attacco E27 caratterizzata da un design elegante con finitura oro. Offre un consumo energetico di 8W garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La luce emessa ha una temperatura colore di 2200K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Il fascio luminoso di 360 gradi assicura una distribuzione uniforme della luce, rendendo questa lampadina perfetta per ambienti interni che richiedono un'illuminazione decorativa e funzionale. Descrizione del produttore: GLOBO GOLD D95 8W 2200K DIMMRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Oro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

95 mm

efficienza luminosa della lampada

35 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

280 ... 280 lm

Produttore

Lampadina LED E27 8W 2200K 360° finitura oro per ambienti interni decorativi