Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.260-12-4
Cod. Produttore
L.260-12-4
Cod. EAN
8015421577255

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 4W
  • Attacco: E27
  • Colore luce: 2200K
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Forma: Sfera
  • Serie: AIROL.260-12-4
  • Angolo fascio: 360°
  • Uso: Interni
Lampadina LED con attacco E27 caratterizzata da un design elegante con finitura oro che conferisce un tocco raffinato all’illuminazione. La potenza di 4W garantisce un’efficiente emissione luminosa con un angolo di apertura di 360 gradi, assicurando una diffusione uniforme della luce. Compatibile con sistemi dimmerabili, permette di regolare l’intensità luminosa secondo le esigenze ambientali, ottimizzando il comfort visivo e il risparmio energetico. Ideale per ambienti residenziali e commerciali dove si desidera un’illuminazione calda e personalizzabile. Descrizione del produttore: SFERA LED E27 4W GOLD 2200KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Oro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

65 mm

efficienza luminosa della lampada

75 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

4 ... 4 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

Produttore

Lampadina LED E27 4W dimmerabile finitura oro 360° luce calda ambienti residenziali e commerciali