Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.959-12-C
Cod. Produttore
L.959-12-C
Cod. EAN
8015421531400

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED BIANCA E27 12W 220° 3000K
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 12W e luce bianca, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti domestici e professionali, offre un consumo energetico ridotto mantenendo un'alta resa luminosa. La sua tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Compatibile con tensione standard di 220V, rappresenta una soluzione moderna e affidabile per ogni esigenza di illuminazione. Descrizione del produttore: GOCCIA LED 12WRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

65 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

12 ... 12 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

Produttore

Lampadina LED E27 12W luce bianca 3000K per uso domestico e professionale