Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.266-9-3K
Cod. Produttore
L.266-9-3K
Cod. EAN
8015421593279

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED BIANCA E14 9W 200° 3000K
Lampadina LED con attacco E14, potenza di 9 watt e luce bianca, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti domestici e commerciali, offre un consumo energetico ridotto mantenendo una luminosità ottimale. La sua forma compatta e il design moderno la rendono adatta a molteplici applicazioni, assicurando un'illuminazione uniforme e confortevole. Descrizione del produttore: LAMPADA SERA E14 LED 9W 3000KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

attacco lampada

E14

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

9 ... 9 W

flusso luminoso

850 ... 850 lm

Produttore

Lampadina LED E14 9W 3000K luce bianca, efficienza energetica per uso domestico e commerciale