Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
colore
Nero
attacco lampada
GU10
Indice di resa cromatica CRI
90-100 (classe 1A)
diametro
35 mm
efficienza luminosa della lampada
74 LUMEN_WATT
grado di protezione (IP)
IP20
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM6
cut-on: inizio fase (leading)
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
potenza della lampada
5 ... 5 W
flusso luminoso
370 ... 370 lm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te