Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.233-527KN
Cod. Produttore
L.233-5-27K-N
Cod. EAN
8015421694211

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED DIMM. MINI GU10 NERA 4,9W 36° 2700K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco mini GU10 di colore nero, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e regolabile. Ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luminosità, questa lampadina combina tecnologia LED avanzata con un design compatto e versatile. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici soluzioni di illuminazione elettrica.

colore

Nero

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

68 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

340 ... 340 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile mini GU10 nera per illuminazione regolabile ambienti interni