Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.233-5-4KN
Cod. Produttore
L.233-5-4K-N
Cod. EAN
8015421694204

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED DIMM. MINI GU10 NERA 4,9W 36° 4000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco mini GU10 di colore nero, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile. Ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce, combina tecnologia LED avanzata con un design compatto e moderno. Questa lampadina garantisce una lunga durata e un basso consumo energetico, contribuendo a un risparmio significativo. La finitura nera aggiunge un tocco di eleganza e si integra facilmente in diverse soluzioni di illuminazione elettrica.

colore

Nero

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

80 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

400 ... 400 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile mini GU10 nera alta efficienza per illuminazione regolabile