Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.233-5-4KB
Cod. Produttore
L.233-5-4K-B
Cod. EAN
8015421694181

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED DIMM. MINI GU10 BIANCA 4,9W 36° 4000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco mini GU10, caratterizzata da una luce bianca calda ideale per creare ambienti accoglienti e risparmiare energia. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è adatta a molteplici applicazioni domestiche e professionali. La tecnologia LED assicura consumi ridotti e una lunga vita utile, rendendo questa lampadina una soluzione sostenibile e moderna per l'illuminazione di interni.

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

80 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

400 ... 400 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile mini GU10 luce bianca calda risparmio energia interni