Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.233-527KB
Cod. Produttore
L.233-5-27K-B
Cod. EAN
8015421694198

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED DIMM. MINI GU10 BIANCA 4,9W 36° 2700K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco mini GU10, caratterizzata da una luce bianca calda che garantisce un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per offrire risparmio energetico e lunga durata, è ideale per ambienti domestici e professionali dove si desidera un controllo preciso dell'intensità luminosa. La sua compattezza ne facilita l'installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni luminose.

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

68 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

340 ... 340 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile mini GU10 luce bianca calda risparmio energetico uso domestico e professionale