Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.233-5-3KB
Cod. Produttore
L.233-5-3K-B
Cod. EAN
8015421692002

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED DIMM. MINI GU10 BIANCA 4,9W 36° 3000K CRI90
Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco mini GU10, caratterizzata da una luce bianca calda che offre un'illuminazione efficiente e versatile. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, è ideale per ambienti domestici e commerciali dove è richiesta una luce regolabile e di qualità. La tecnologia LED assicura un basso consumo elettrico senza rinunciare a prestazioni luminose elevate, rendendo questa lampadina un componente essenziale per soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.

colore

Bianco

attacco lampada

GU10

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

efficienza luminosa della lampada

74 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

cut-on: inizio fase (leading)

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

370 ... 370 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile mini GU10 luce bianca calda risparmio energetico ambienti interni