Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.269-8-2-D
Cod. Produttore
L.269-8-2-DIM
Cod. EAN
8015421679508

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8 W
  • Attacco: GX53
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Temperatura colore: 100 K
  • Risparmio energetico: Garantito
  • Durata: Lunga
  • Adatta a: Molteplici ambienti
  • Serie: AIROL.269
Lampadina LED dimmerabile con attacco GX53, potenza di 8 watt e temperatura colore di 100 (probabilmente riferita alla tonalità di luce). Questo prodotto garantisce un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono controllo della luminosità e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti consumi rispetto alle lampadine tradizionali. Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco GX53, potenza di 8 watt e temperatura colore di 100 kelvin. Ideale per un'illuminazione efficiente e regolabile, garantisce risparmio energetico e lunga durata. Adatta a molteplici ambienti grazie alla sua versatilità e alla capacità di modulare l'intensità luminosa secondo le esigenze.

attacco lampada

GX53

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

74 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

2700 ... 2700 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile GX53 8W luce calda 2700K risparmio energetico ambienti interni