Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.269-8-3-D
Cod. Produttore
L.269-8-3-DIM
Cod. EAN
8015421679515

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8 watt
  • Attacco: GX53
  • Temperatura colore: 3000K
  • Dimmerabile: Sì
  • Consumo energetico: Basso
  • Design: Compatto
  • Durata: Lunga
  • Serie: AIROL.269
Lampadina LED dimmerabile con attacco GX53, potenza di 8 watt e temperatura colore di 3000 kelvin. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Questa lampadina combina risparmio energetico e lunga durata, offrendo una soluzione versatile e moderna per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Lampadina LED dimmerabile con attacco GX53, potenza di 8 watt e temperatura colore 3000K. Offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti domestici e commerciali che richiedono un controllo preciso della luce. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, contribuendo al risparmio e alla sostenibilità. Design compatto e facile da installare, adatta a diverse soluzioni di illuminazione.

attacco lampada

GX53

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

74 mm

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

680 ... 680 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile GX53 8W 3000K luce calda per uso domestico e commerciale