Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL.285-12-4
Cod. Produttore
L.285-12-4
Cod. EAN
8015421577286

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8W
  • Temperatura: 2200K
  • Attacco: E27
  • Colore luce: Oro
  • Dimmerabile: Sì
  • Flusso luminoso: 360 lm
  • Serie: D64 GOLD
  • Applicazione: Interni
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 8W e luce a 360 gradi. Il design con vetro color oro conferisce un aspetto elegante e raffinato, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione dimmerabile e regolabile. Questa lampadina combina efficienza energetica e stile, offrendo una luce calda e avvolgente perfetta per creare atmosfere accoglienti. Descrizione del produttore: LED D64 GOLD 8W 2200KRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Oro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

64 mm

efficienza luminosa della lampada

89 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

8 ... 8 W

flusso luminoso

710 ... 710 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile E27 8W luce calda 2200K vetro oro design elegante uso interno ed esterno