Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.292-5-GOL
Cod. Produttore
L.292-5-GOLD
Cod. EAN
8015421564576

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5W
  • Attacco: E27
  • Colore luce: Oro
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Angolo luce: 360°
  • Serie: AIROL.292-5-GOL
  • Applicazione: Interni
  • Efficienza: Alta
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 5 watt e design con vetro color oro. La lampadina è dimmerabile, permettendo di regolare l'intensità luminosa per creare atmosfere personalizzate. Offre un'illuminazione a 360 gradi, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione uniforme e decorativa. La combinazione di tecnologia LED e stile vintage con finitura dorata rende questo prodotto una soluzione efficiente e dal forte impatto estetico per l'illuminazione di interni. Descrizione del produttore: LED VINTAGE GOLD D165Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Oro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

165 mm

efficienza luminosa della lampada

50 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Produttore

Lampadina LED dimmerabile E27 5W vetro oro 360° illuminazione interna vintage