Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROL.959-16-C
Cod. Produttore
L.959-16-C
Cod. EAN
8015421531417

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED BIANCA DIMMER E27 16W 220° 3000K
Lampadina LED bianca con attacco E27, potenza di 16 watt e funzione dimmerabile. Offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti domestici e professionali che richiedono un controllo preciso della luce. La tecnologia LED garantisce risparmio energetico e lunga durata, combinando prestazioni elevate a un design semplice e funzionale. Descrizione del produttore: GOCCIA LED 15W DIMMERABILERossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

75 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

potenza della lampada

16 ... 16 W

flusso luminoso

1520 ... 1520 lm

Produttore

Lampadina LED bianca dimmerabile E27 16W 220° 3000K per uso domestico e professionale