Prodotti /

Cod. Rexel
AIROL95915CCTSE
Cod. Produttore
L.959-15-CCTSET
Cod. EAN
8015421698721

Informazioni di prodotto

LAMPADINA LED BIANCA DIMM E27 15W 220° 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Descrizione del produttore: Lampadina LED a luce bianca con attacco E27, potenza di 15 watt e funzione dimmerabile. Ideale per un'illuminazione regolabile e personalizzabile, garantisce efficienza energetica e lunga durata. Adatta per ambienti domestici e professionali, offre una luce di qualità con consumi ridotti.

colore

Bianco

attacco lampada

E27

diametro

60 mm

efficienza luminosa della lampada

109 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

potenza della lampada

14 ... 14 W

flusso luminoso

1520 ... 1520 lm