Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABBA9S6LEDB
Cod. Produttore
BA9S6LEDB
Cod. EAN
7320500523025

Informazioni di prodotto

BA9S6LEDB LED bulb
Lampadina LED BA9S6LEDB di colore bianco, progettata per funzionare a 6V. Questa lampada si caratterizza per l'efficienza energetica tipica della tecnologia LED, garantendo una lunga durata e un'illuminazione brillante e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e a basso consumo, è compatibile con portalampade BA9S. La sua struttura compatta la rende adatta a diversi utilizzi nell'ambito dell'illuminazione tecnica e di segnalazione. Descrizione del produttore: The BA9S6LEDB LED bulb is: Modular metal - LED bulb - BA9S socket - White - Illuminated - 6 V This LED bulb is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

tensione della lampada

6 V

base

BA9s

tecnologia

LED

colore

bianco

adatto per torce

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

12.5 mA

durata di vita nominale media

100000 h

Serie

BA9S

Produttore

ABB

Lampadina LED BA9S bianco 6V BA9S socket alta efficienza per illuminazione tecnica e segnalazione