Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

Cod. Rexel
AIROL.289-5-AM
Cod. Produttore
L.289-5-AM
Cod. EAN
8015421563234

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: E27
  • Potenza: 5W
  • Colore luce: Ambra
  • Tipo: LED dimmerabile
  • Diametro: 125 mm
  • Serie: AIROL.289-5-AM
  • Applicazione: Interni
  • Attacco: E27 standard
Lampadina LED ambra con attacco E27, potenza di 5 watt e funzione dimmerabile. Progettata per offrire un'illuminazione calda e accogliente, combina efficienza energetica e design moderno con una finitura color ambra che crea un'atmosfera suggestiva. Ideale per ambienti domestici e commerciali dove si desidera un'illuminazione regolabile e di qualità, questa lampadina garantisce lunga durata e basso consumo energetico. Descrizione del produttore: GLOBO LED VINTAGE AMBRA D.125Rossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

colore

Altro

attacco lampada

E27

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

125 mm

efficienza luminosa della lampada

50 LUMEN_WATT

grado di protezione (IP)

IP20

Temperatura di colore correlata

2000 ... 2000 K

potenza della lampada

5 ... 5 W

flusso luminoso

250 ... 250 lm

Produttore

Lampadina LED ambra dimmerabile E27 5W 2000K per illuminazione calda interni e uffici