Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi fluo /

Cod. Rexel
AIROL.500-40
Cod. Produttore
L.500-40
Cod. EAN
8015421100804

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 40W
  • Tipo: Fluorescente circolare
  • Attacco: G1
  • Serie: AIROL.500
  • Uso: Interni
  • Applicazioni: Casa e ufficio
  • Design: Moderno e innovativo
  • Assistenza: Supporto clienti dedicato
Lampadina fluorescente circolare modello G1, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e a basso consumo energetico. Il design circolare garantisce una diffusione ottimale della luce, rendendola adatta a diversi ambienti e utilizzi professionali. Compatibile con attacchi standard per un facile inserimento e sostituzione. Descrizione del produttore: FLUOR.CIRCOLARE 40WRossini Illuminazione è un’azienda all’avanguardia in termini di prodotti, tecnologia, design e innovazione. Un’istituzione nel settore illuminotecnico. Oggi commercializza una gamma completa decorativa e tecnica per interni ed esterni, casa e ufficio, per soddisfare le esigenze del pubblico e degli addetti ai lavori: progettisti, illuminotecnici, installatori e contractor.Lasciati ispirare della nostra offerta di lampade per la casa, il giardino, l’ufficio, il negozio e la proprietà in generale. Trova la tua soluzione ideale nella nostra ampia gamma di prodotti e per qualsiasi domanda il nostro team di assistenza ai clienti, competente e cortese, sarà felice di aiutarti.

potenza della lampada

40 W

attacco lampada

G10q

diametro del tubo

400 mm

Produttore

Lampadina fluorescente circolare G10Q 40W 4000K per illuminazione efficiente interni uffici