Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP16808303G1
Cod. Produttore
PAP168083036G1
Cod. EAN
4058075449268

Informazioni di prodotto

PARATHOM® DIM PAR16 80 36° 8.3 W/3000K GU10
Descrizione del produttore: Lampadina a riflettore LPPAR16D8036 con potenza di 8,3 watt e temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione a fascio concentrato. Funziona a 230 volt con attacco GU10, garantendo un'illuminazione efficiente e di qualità per ambienti interni. Questa lampadina è progettata per offrire una luce calda e confortevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti e valorizzare gli spazi. Grazie alla tecnologia avanzata, assicura un consumo energetico ridotto mantenendo elevate prestazioni luminose.

tensione nominale

220 V

corrente nominale

46

fattore di potenza

0.70

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

550

efficienza luminosa della lampada

66

intensità luminosa

840 cd

grado di resa del colore

90-100 (classe 1A)

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU10

colore

Bianco

angolo di irraggiamento

36

dimmerabile

diametro

50.0 mm

lunghezza

52.0 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

9 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

Serie

PARATHOM___DIM_PAR16

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LAMPADINA A RIFLETTORE LPPAR16D8036 8,3W/930 230V GU10 FS1