Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade a scarica /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLANTAS600400
Cod. Produttore
PLANTAS600400
Cod. EAN
4008321284303

Informazioni di prodotto

PLANTASTAR®-T 600 W 400 V E40
Descrizione del produttore: Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche del prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi del prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree di applicazione: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.

potenza della lampada

600 W

attacco lampada

E40

flusso luminoso

86500 lm

Temperatura di colore correlata

2000 K

lunghezza totale

285 mm

Indice di resa cromatica CRI

20-39 (classe 4)

diametro

47 mm

classe di efficienza energetica

A+

efficienza luminosa della lampada

144 LUMEN_WATT

forma della lampada

Tubo, con basamento su un lato

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

illuminazione per piante

durata di vita nominale media

24000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

628 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T14

Serie

PLANTASTAR / T

Produttore

Lampada vapori sodio alta pressione 600W 400V E40 per serre crescita piante