Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROT.3598
Cod. Produttore
T.3598
Cod. EAN
8015421328321

Informazioni di prodotto

Lampada da terra dal design elegante e funzionale, ideale per installazioni rapide e senza complicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie all'attacco E27 standard
  • Compatibilità con lampadine LED per ridurre i tempi di manutenzione
  • Struttura robusta in metallo cromato per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione soffusa e raffinata con diffusore in vetro satinato bianco
  • Risparmio energetico grazie all'uso di lampadine LED
  • Design minimalista che si integra in diversi ambienti interni
Piantana dal design elegante con struttura in cromo e diffusore in vetro satinato bianco, ideale per creare un’illuminazione soffusa e raffinata. Adatta a una singola sorgente luminosa, combina materiali di qualità per un effetto decorativo moderno e funzionale negli ambienti interni. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da tavolo e da terra dallaforma minimal e squadrata. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore bianco satinato. La versione da terra ? dimmerabile con varialuce. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED .

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

1650 mm

materiale

Vetro

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Piantana metallo cromato diffusore vetro bianco satinato attacco E27 uso interno dimmerabile