Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampade da tavolo /

Cod. Rexel
AIROP.3061-35
Cod. Produttore
P.3061-35
Cod. EAN
8015421335282

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Ottone oro lucido
  • Tipo: Lampada da tavolo
  • Attacco lampadina: E27
  • Compatibilità: Lampadina LED
  • Diffusore: Cotonette + PVC
  • Applicazioni: Residenziale, hospitality
  • Protezione: Autoestinguente PVC
  • Serie: AIROP.3061-35
Lampada da tavolo elegante con struttura in ottone lucido color oro, caratterizzata da un design classico e raffinato. La base e il supporto presentano finiture dettagliate che esaltano la luminosità del metallo, mentre il paralume chiaro completa l’estetica con un tocco di sobria raffinatezza. Ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione d’atmosfera unita a uno stile senza tempo, questa lampada combina funzionalità e decorazione in un unico elemento di arredo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

portalampada

E27

colore del corpo

Oro

diametro

350 mm

altezza/profondità

570 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da tavolo ottone oro lucido paralume avorio E27 IP20 uso residenziale hospitality