› Civile residenziale › Serie Civili

Lampada spot LED orientabile 360° per uso civile residenziale

Cod. Rexel BTILN4360
Cod. Produttore LN4360
Cod. EAN 8005543537213

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 230 VAC
  • Consumo: 2,8 W
  • Flusso luminoso: 70 lumen
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Durata: 50.000 ore
  • Grado protezione: IP40 montato
  • Rotazione lampada: 360° orientabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Lampada LED orientabile a 360 gradi, ideale per un’illuminazione direzionale e specifica. Il corpo illuminante è realizzato in plastica resistente, con copertura in plastica opalina che diffonde la luce in modo uniforme. La lampada è integrata e non sostituibile, con potenza assorbita di 2,8 W e temperatura colore di 3000 K (bianco neutro), garantendo un flusso luminoso di 70 lumen. Progettata per installazione interna, offre un’illuminazione efficace e precisa per piani di lavoro o ambienti che richiedono un’illuminazione orientabile. La struttura è compatta e robusta, con morsetti di collegamento a vite per un’installazione semplice e sicura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: lampada spot orientabile 360° - si installa sopra un posto di lavoro (cucina, camera, scrivania ...) - Orientable a 360° per illuminare in modo ottimale la zona desiderata - Può essere comandata da un interruttore standard o da un interruttore elettronico senza neutro, da un dimmer o da un interruttore automatico con neutro - Lampada LED - Consumo 2,8W - Flusso luminoso 70 lumen - Durata: 50.000 ore circa - fornita in confezione con base neutra e mostrine di finitura nei colori bianco, Tech, antracite - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

45 mm

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Multicolore

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di copertura

Altro

Tipo cablaggio

Non necessario

diametro

53 mm

lunghezza

67 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

Altro

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Colore luce

Bianco

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

34 mm

adatto per potenza lampada

2,8 ... 2,8 W

tensione nominale

110 ... 240 V

corrente nominale

11,7 ... 25,4 mA

Corrente nominale LED a corrente costante

11,7 ... 25,4 mA

Serie

LIVINGLIGHT

Lampada spot LED orientabile 360° per uso civile residenziale